竹内工業
ワンタッチフェライトクランプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1箱(102個)
注文コード
12934349
品番
NFT-10B-20DK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電磁波ノイズ対策製品
用途
・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。
・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。
D
53.7
外形寸法
22.7×21.3×42
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
128(25MHz)
最大ケーブル径(Φmm)
~10.5
注意
※小分け出荷する場合、コアのロックは閉じて出荷をお願い致します。
※ロックを開けたままですと割れにつながります