P200NH005(TN) 電磁波吸収シート 竹内工業 12934568

電磁波吸収シート

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12934568品番P200NH005(TN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

電磁波ノイズ対策製品

用途
・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。
・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。
・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。
・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)
長さ(mm)297±1幅(mm)210±1厚さ(mm)0.05±0.02使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※携帯電話、テレビ、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン、ゲーム機等の電磁波対策に使用されております。
※ 基板周辺のシールドケースやケーブル等にも貼り付けて使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする