MC 50X60°XS 面取りカッター プラス工具 12934777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC 50X60°XS 面取りカッター プラス工具 12934777
MC 50X60°XS 面取りカッター プラス工具 12934777

面取りカッター

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃先角度(°)60注文コード12934777品番MC 50X60°XS
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。

用途アルミ合金の加工全長(mm)156シャンク径(Φmm)12シャンク長(mm)80刃径(Φmm)50加工径(mm)28~48材質(刃)SKH51刃先角度(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25704778
2023-12-25
用途: 面取りに使用
株式会社ニューネクスト製造業

予想していた通りの切れ味でこれといった問題はないです。

対象商品 : 25704753
2020-11-23
用途: パイプの内面取り
製造業

30x60度,40x60度をTS2に出来ませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする