充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード12935030品番TD022DSHXO
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[r.p.m])0~2450バッテリー電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M3~8バッテリー容量(Ah)1.5付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き締付能力(高力ボルト)M3~6充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M3~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
関連資料:(3.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする