RM560Z-TIN 126 モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ RYOCO(菱高精機) 12939528

RMリーマ OH形状貫通用

モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)12.6注文コード12939528品番RM560Z-TIN 126
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)160刃長(mm)9.5外径(Φmm)12.6材質超硬首下長(mm)115コーティングTiN外径公差(mm)+0.012~+0.007適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする