カナダメタル
防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12940956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。
用途
おもに海を航行する船舶に使います。
材質
亜鉛
質量(g)
2950
径(inch)
【プロペラシャフト】3”