曜日別特売

防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用

防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用 - カナダメタル

プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。

用途おもに海を航行する船舶に使います。材質亜鉛内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12940868-410【プロペラシャフト】1 1/8”
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
12940877-500【プロペラシャフト】1 1/4”
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
12940886-680【プロペラシャフト】1 3/8”
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
12940895-610【プロペラシャフト】1 1/2”
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
12940911-1140【プロペラシャフト】1 3/4”
6,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
12940920-910【プロペラシャフト】2”
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
12940929-2660【プロペラシャフト】2 1/4”
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
12940938-2390【プロペラシャフト】2 1/2”
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
12940947-3380【プロペラシャフト】2 3/4”
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12940956-2950【プロペラシャフト】3”
16,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
12940965-3270【プロペラシャフト】3 1/4”
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
12940981-4100【プロペラシャフト】3 1/2”
19,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
12940990-4040【プロペラシャフト】4”
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
12940999-5630【プロペラシャフト】4 1/2”
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
12941008-4200【プロペラシャフト】5”
26,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
12941017-7240【プロペラシャフト】5 1/2”
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
12941026-5440【プロペラシャフト】6”
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
12940859-450【プロペラシャフト】1”
2,800
2,798
3,078(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする