曜日別特売
130722BC12 かきかた鉛筆 ステッドラー 12941498

130722BC12 かきかた鉛筆 ステッドラー 12941498
130722BC12 かきかた鉛筆 ステッドラー 12941498
130722BC12 かきかた鉛筆 ステッドラー 12941498
130722BC12 かきかた鉛筆 ステッドラー 12941498

かきかた鉛筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(12本)芯硬度2B注文コード12941498品番130722BC12
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ステッドラーの鉛筆製造技術とお子様の感性を育む質の高いデザインが融合した「かきかたえんぴつ」です。
1箱に3柄が各4本ずつ入っています。新学期の準備にも便利なお名前スペース付きです。

寸法(mm)単品サイズ:173×7.3×7.3質量(g)4.7主な用途子供用/学習用芯硬度2Bデザイン3柄×4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする