YETIAN(いえてん)
N6021 ミッドカットセーフティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26
25
25.5
26
26.5
27
28
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12942355
品番
N6021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鋼製先芯入り3本マジックスニーカー作業靴。ミドルカットタイプ。
用途
建築、軽作業
サイズ(cm)
26
甲被タイプ
マジックタイプ
色
黒/ピンク
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
PU
材質(先芯)
鋼
機能
通気性
材質(ソール)
合成ゴム