EK-1506 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン 12944377

商品単品

EK-1506 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン 12944377
EK-1506 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン 12944377
EK-1506 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン 12944377
EK-1506 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン 12944377
EK-1506 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン 12944377
EK-1506 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン 12944377
EK-1506 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン 12944377

室内上衣 EK-1506

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズLL
ブルー
内容量1枚注文コード12944377品番EK-1506
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

落ち着いた内装にマッチする上品なカラーリングの衿付き室内上衣です。柔らかく伸縮性に優れたニット素材を使用し、動きやすく快適な着心地です。
男女兼用
肌側に綿を配した柔らかく伸縮性のあるニット素材を使用
落ち着いたカラー展開
衿付きパジャマ型
前スナップボタン開き
縫い目を外側に出して肌に直接当たりにくい設計

仕様加工・効果:0 制電、吸水、防汚効果ブルーサイズLL肩幅(cm)56袖丈(cm)56着丈(cm)74バスト(cm)126素材ポリエステル90%、綿10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする