曜日別特売
20-16(30) エコかざし DFV エフピコ 12946984

DFV

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×16袋)注文コード12946984品番20-16(30) エコかざし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

惣菜向けの食品トレー。ラップ強度を保つ、玉ぶち形状。

材質エコトレー寸法(mm)196×160×30再生材使用率(%)50再生材使用使用
注意
※蓋無し。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする