曜日別特売
100 TC AP エコ T-SQ-丸 嵌合蓋 エフピコ 12973347

T-SQ-丸 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(50枚×30袋)
内容量1ケース(50枚×30袋)注文コード12973347品番100 TC AP エコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SQシリーズの蓋です。におい漏れ、液漏れしにくい密閉構造。

材質エコAPET寸法(Φ×mm)104×12再生材使用率(%)80再生材使用使用
注意
※本体は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする