エフピコ
T-エリッシュ 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法
219×219×38
(mm)
219×219×38
243×197×38
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
12974178
品番
22-22 OPET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
MFPエリッシュシリーズの蓋です。カチッとはまる外かん合タイプ。
材質
エコOPET
寸法(mm)
219×219×38
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※本体は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980