曜日別特売
MZ15 マーズ レザー調生地 アルテモンド 12993105

マーズ レザー調生地

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
ダークブラウン
ダークブラウン
ブラック
アンバーブラウン
ソフトベージュ
ワインレッド
キャメル
オレンジ
マスタード
ライトグリーン
フォレストグリーン
ネイビー
ダークチェリー
カフェオレ
ガーネットレッド
スレートグレイ
オイスタークリーム
ミストグレイ
アッシュグレイ
ピーチベージュ
モカ
ディープブラウン
カーキ
スモーキーブルー
ダークネイビー
ディープパープル
内容量1個注文コード12993105品番MZ15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

見た目は、皮革っぽいのに、肌触りもしなやかで、高級感のある ポリエステル素材 です。
適度な厚みもあり丈夫です。実は、ポリエステル100% の サテン織 に、レザー調の エンボス加工 (型押し) をしています。(オモテ面のみ)
一般的な合成皮革は洗濯できませんが、マーズは家庭洗濯ができます。
エンボス柄は洗濯でも取れにくく、生地自体も縮みにくいため、簡単に洗えます。ポリウレタン合成皮革のような 「劣化」 は起こりません。
ポリウレタン素材は、
空気中の水分、汗、紫外線、クリーニング溶剤、熱、繰り返しの摩擦や曲げ作用等によって、劣化し表面がひび割れたり、ボロボロになったりする、経年劣化が起こりますが、この商品は、ポリエステル100%ですので、このような劣化は起こりません。ノーホルマリン 加工ですので、安心してご使用いただけます。

用途
シートクッション、クッション、クッションカバー、座布団、座ぶとん、座布団カバー、座ぶとんカバー、座イス、座いす、マルチカバー、スツール、クラフト、クラフト用(バッグ・小物・イスの張替え)、ペット用カーシートカバー、コスプレ衣装、よさこい衣装、舞台衣装
ダークブラウン長さ(m)55幅(cm)150混率(%)ポリエステル100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする