AX26 麻100 生地 アルテモンド 12993577

麻100 生地

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
ぶどう
ぶどう
オフ生成
生成
蛍光白
だいだい
うぐいす
くり
淡ベージュ
せいじ
くるみ
ブルーグレイ
ターコイズ
サンドベージュ
シルバーグレイ
ラベンダー
グレイッシュピンク
あかね
こげ茶
オレンジ
オリーブ
あいねずみ
マスカット
モーブ
きんちゃ
アンティークローズ
ピーコックグリーン
ローズ
ルージュピンク
ペトロールブルー
シャワーブルー
イエローグリーン
ブロンドイエロー
パールグレイ
内容量1個注文コード12993577品番AX26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

天然の「抗菌防臭」効果 ノーホルマリン加工 さらりとした手触りで、上品なナチュラル感が魅力。ホームファッションとして一年中ご利用いただけます。

用途カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、チェアカバー、クッション、座布団、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、バッグ、袋物、帽子、スリッパなどぶどう長さ(m)27幅(cm)153混率(%)麻100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする