アルテモンド
Jリネン 生地
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
色
オフ白
アイボリー
アンバーブラウン
オパールグリーン
オフ白
グレイッシュブルー
スモーキーピンク
セラドングリーン
ダークネイビー
ナチュラルベージュ
ブラック
ミスティーグレー
ラベンダー
生成
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12993778
品番
JX02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
使い込んでいくうちに、日常になじんだ色味や風合いに変化していくリネン。肌にふれるたびに感じるやわらかさが贅沢なひとときを演出します。
用途
カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、袋物、マスク、パジャマ、アウターウェアなど、
色
オフ白
長さ(m)
25
幅(cm)
158
混率(%)
麻100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200