JX07 Jリネン 生地 アルテモンド 12993830

Jリネン 生地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色ダークネイビー
内容量1個注文コード12993830品番JX07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

使い込んでいくうちに、日常になじんだ色味や風合いに変化していくリネン。肌にふれるたびに感じるやわらかさが贅沢なひとときを演出します。

用途
カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、袋物、マスク、パジャマ、アウターウェアなど、
色
ダークネイビー
長さ(m)
25
幅(cm)
158
混率(%)
麻100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする