アルテモンド
アイリッシュクロス 生地
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ペールオリーブ
ペールオリーブ
ペールオリーブ
イエローグリーン
オフ白
ブラック
キナリカス残し
マロンクリーム
パステルグリーン
ピーチピンク
ライトイエロー
ブルーセレスト
ダークインディゴ
イエローベージュ
ファイアーレッド
ビビッドグリーン
ロイヤルブルー
パーシモン
グラスグリーン
セピアブラウン
ガーネットレッド
ブリック
クリームイエロー
ダークブラウン
ミルクティー
ボルドー
ベージュ
グリーンティー
ダークブルー
ベビーピンク
サンドベージュ
バーントアンバー
キューピッドピンク
グレイッシュブラウン
チャコールグレイ
ミッドナイトブルー
ベンゲブラウン
マスカット
ハワイアンブルー
サンタンオレンジ
ミルキーラベンダー
エメラルドグリーン
ピーコックグリーン
レイクブルー
マリンブルー
セラドングレー
デカルトグリーン
バナナイエロー
ダークモーブ
フロストスカイ
ラベンダーブルー
ペールライラック
コーラルピンク
ミストグレイ
オリーブ
アクアブルー
パステルブルー
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12994250
品番
A87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。
用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
色
ペールオリーブ
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200