アルテモンド
アイリッシュクロス 生地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
セラドングレー
セラドングレー
セラドングレー
イエローグリーン
エメラルドグリーン
オフ白
オリーブ
キナリカス残し
キューピッドピンク
クリームイエロー
グリーンティー
グレイッシュブラウン
コーラルピンク
サンドベージュ
セピアブラウン
ダークブルー
チャコールグレイ
バナナイエロー
バーントアンバー
パーシモン
ビビッドグリーン
ピーコックグリーン
ピーチピンク
ファイアーレッド
フロストスカイ
ブラック
ブリック
ブルーセレスト
ベビーピンク
ベンゲブラウン
ベージュ
ペールオリーブ
ペールライラック
ボルドー
マリンブルー
ミストグレイ
ミッドナイトブルー
ミルクティー
ライトイエロー
ラベンダーブルー
レイクブルー
ロイヤルブルー
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12994390
品番
A108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。
用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
色
セラドングレー
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200