A112 アイリッシュクロス 生地 アルテモンド 12994426

アイリッシュクロス 生地

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
フロストスカイ
フロストスカイ
イエローグリーン
オフ白
ブラック
キナリカス残し
マロンクリーム
パステルグリーン
ピーチピンク
ライトイエロー
ブルーセレスト
ダークインディゴ
イエローベージュ
ファイアーレッド
ビビッドグリーン
ロイヤルブルー
パーシモン
グラスグリーン
セピアブラウン
ガーネットレッド
ブリック
クリームイエロー
ダークブラウン
ミルクティー
ボルドー
ベージュ
グリーンティー
ダークブルー
ベビーピンク
サンドベージュ
バーントアンバー
ペールオリーブ
キューピッドピンク
グレイッシュブラウン
チャコールグレイ
ミッドナイトブルー
ベンゲブラウン
マスカット
ハワイアンブルー
サンタンオレンジ
ミルキーラベンダー
エメラルドグリーン
ピーコックグリーン
レイクブルー
マリンブルー
セラドングレー
デカルトグリーン
バナナイエロー
ダークモーブ
ラベンダーブルー
ペールライラック
コーラルピンク
ミストグレイ
オリーブ
アクアブルー
パステルブルー
内容量1個注文コード12994426品番A112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。

用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
フロストスカイ長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする