A117 アイリッシュクロス 生地 アルテモンド 12994478

アイリッシュクロス 生地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色オリーブ
オリーブ
イエローグリーン
エメラルドグリーン
オフ白
キナリカス残し
キューピッドピンク
クリームイエロー
グリーンティー
グレイッシュブラウン
コーラルピンク
サンドベージュ
セピアブラウン
セラドングレー
ダークブルー
チャコールグレイ
バナナイエロー
バーントアンバー
パーシモン
ビビッドグリーン
ピーコックグリーン
ピーチピンク
ファイアーレッド
フロストスカイ
ブラック
ブリック
ブルーセレスト
ベビーピンク
ベンゲブラウン
ベージュ
ペールオリーブ
ペールライラック
ボルドー
マリンブルー
ミストグレイ
ミッドナイトブルー
ミルクティー
ライトイエロー
ラベンダーブルー
レイクブルー
ロイヤルブルー
内容量1個注文コード12994478品番A117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。

用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
色
オリーブ
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする