771-C OXプリント 771ディーン 生地 アルテモンド 12994819

OXプリント 771ディーン 生地

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
フロスティグレイ
内容量1個注文コード12994819品番771-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ウォッシュ加工を施したようなカラーデニム調プリント

用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、こたつ布団、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
フロスティグレイ長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする