51000006 ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON 12994925

51000006 ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON 12994925
51000006 ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON 12994925
51000006 ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON 12994925
51000006 ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON 12994925

ワイヤーストリッパ 1000V絶縁

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1丁注文コード12994925品番51000006
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途
絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です
ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます
線径による刃先の調整は不要です
IEC:60900
WEICON NO.6
全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~16使用範囲(Φmm)5~12アズワン品番65-0585-64基本交換部品替刃(51100002)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする