曜日別特売
- いつものごちそう 猫缶 ペットアイ 12995160

いつものごちそう 猫缶

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(400g)原材料かつお・まぐろ、かつおぶし、増粘多糖類、ビタミンE注文コード12995160品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

かつおとまぐろの血合肉ベースのゼリー仕立て
ビタミンE配合
お得な大容量サイズ

成分たんぱく質13.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.0%以下、水分84.0%以下、カロリー80kcal/100gタイプかつお&まぐろ かつおぶし入り容量(g)400アズワン品番64-6533-75原材料かつお・まぐろ、かつおぶし、増粘多糖類、ビタミンE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12995126
2024-03-21
用途: 地域猫のごはん
卸売・小売業

安価で大容量なのが助かります。魚の臭いがしっかりするウェットフードです。

1が参考にしています
対象商品 : 12995135
2024-01-04
用途: 飼い猫の餌
医療・福祉・介護関連業

ドライフードと混ぜてあげていますが、美味しそうに食べています。あっという間に完食します。

2023-06-27
用途: 猫の食事
その他業種

夏バテで他社の餌を食べなくなって
此方に注文
食べる様になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする