曜日別特売
- いつものごちそう  お魚ミックス ペットアイ 12995196

- いつものごちそう  お魚ミックス ペットアイ 12995196
- いつものごちそう  お魚ミックス ペットアイ 12995196

いつものごちそう お魚ミックス

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(70g)原材料かつお、まぐろ、アジ、増粘多糖類注文コード12995196品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

いつものごちそう かつお&まぐろ

成分たん白質10%以上、脂質0.1%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3%以下、水分86%以下、カロリー45kcal/100gタイプかつお・まぐろ アジ入り容量(g)70アズワン品番64-6533-79原材料かつお、まぐろ、アジ、増粘多糖類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12995214
2025-01-06
用途: ねこのおやつ
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

魚系を好まないので、チキン系が15歳以上でしかなく、試しに送料の金額合わせで購入してみたんですが、
正解でした。一瞬でなくなってしまい、ちゅーる並の勢い。次回も送料金額合わせに買ってみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする