曜日別特売

エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
切断有効長さ(mm)350
チェーン形式91VXL-52E
内容量1台注文コード12998346品番E2235S-S/350VX
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動!
E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。

使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)350外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)4燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式スーパーソフトスタートチェーン形式91VXL-52E振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする