曜日別特売
SH-VPR100F プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari 12998748

 

SH-VPR100F プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari 12998748
SH-VPR100F プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari 12998748
SH-VPR100F プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari 12998748
SH-VPR100F プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari 12998748
SH-VPR100F プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari 12998748
SH-VPR100F プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari 12998748
SH-VPR100F プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari 12998748

プッシュ式レジスター(フィルター付)

商品レビューを投稿する
適合パイプ径(Φmm)100
呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード12998748品番SH-VPR100F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プッシュ操作で3段階給気量調整可能。
花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。
フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。

付属品ボード取付用ビス、壁パッキン材質ABS樹脂アイボリー種類角型レジスター適合パイプ径(Φmm)100呼び径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする