S00545 水の激落ちくん LEC(レック) 12999107

S00545 水の激落ちくん LEC(レック) 12999107
S00545 水の激落ちくん LEC(レック) 12999107
S00545 水の激落ちくん LEC(レック) 12999107
S00545 水の激落ちくん LEC(レック) 12999107
S00545 水の激落ちくん LEC(レック) 12999107

水の激落ちくん

(31件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(360mL)
商品タイプ詰替
内容量1袋(360mL)注文コード12999107品番S00545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。

用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。商品タイプ詰替液性アルカリ性成分アルカリ電解水シリーズ激落ちくん香り無香料
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※開封後は早めにお使いください。
※万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。
※目に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。
※顔や身体には使用しないでください。
※肌弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。
※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※こどもの手の届かない所に保管してください。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。
※他の容器に移し替えないでください。
※使用後の容器は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観使用等は、予告なく変更することがあります。

商品説明動画

【激落ちくん】「水の【激落ちくん】」篇 1分4秒 レック
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12999107S0054548693786S00545S00545 水の激落ちくん LEC(レック) 48693786水の激落ちくんLEC(レック)1個(360mL)
199
税込219
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48693777
2026-02-23
用途: 窓拭きように
その他業種

試しに購入しましたが窓がキレイにピカピカになってくれました。

2025-11-01
用途: 家の掃除

キッチンや洗面所で気になったら所にシュッ、シュッと吹きかけて掃除してます。油汚れや長年の汚れもスッキリときれいになります。環境にやさしい成分なので、二度ぶき不要なのも良いです。

対象商品 : 12999107
2025-12-22
用途: 汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入。
身の周りのモノの汚れ落としに使ってます。
日用品,周辺機器,工具類等

2025-11-29
用途: 使用用途が広範囲
建設業・工事業

安心して使用でき、給湯室や机など様々な場所に使えます。満足です。

対象商品 : 48693777
2025-11-16
用途: 何でもかんでも、拭いています。
サービス業

本当に便利です。安全性もあり、手軽であり、今後も使い続けると思います。

2025-10-20
用途: 拭き掃除

身の回りのあらゆるものを拭くのにこちらを頼っています。窓を拭くと簡単にきれいになるのでおすすめです。

対象商品 : 50342374
2024-05-25
用途: 掃除全般に
有限会社イタミ・アート

思っていたのと違い万能でとても良い!
リピートしています。

対象商品 : 48693786
2024-03-19
用途: 色々な物の拭き掃除に
サービス業

界面活性剤が入ってないので色々な物に使えて便利です。汚れ落ちもホントに電解水だけなのって位よく落ちます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする