曜日別特売
NHWE-3U6050 壁掛HUBボックス 摂津金属工業 12999177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁掛HUBボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)11.5
内容量1個注文コード12999177品番NHWE-3U6050
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。
小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。
軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。
19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。
前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。
前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。
ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。
外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。
別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
通信機器/ハブ収納用の壁掛タイプ19インチラック

質量(kg)
11.5
奥行(mm)
210
有効高さ(mm)
3U
幅(mm)
500
色
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)
600
規格
19インチ規格:EIA
主材質
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする