曜日別特売
FLC-0450-600 キャビネットラック 摂津金属工業 12999195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャビネットラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
高さ(mm)450
質量(kg)9.9
有効高さ(mm)400
内容量1個注文コード12999195品番FLC-0450-600
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

横幅(外形)520mmのスリムな19インチキャビネットラックです。
構成部品の大部分にアルミを使用しており、軽量です。
縦方向有効内寸は300~800mmを用意しています。(6U~18U、もしくは6J~16Jの高さ)
重量機器を支えるためのサポートアングルが取り付けできます。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
横幅(外形)520mmのスリムな、小型アルミ製19インチラック

質量(kg)9.9高さ(mm)450規格19インチ規格:JIS有効高さ(mm)400幅(mm)520メディアムサンド(マンセル3.5Y6.6/1.4)奥行(mm)600主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする