※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する高さ(mm)650
質量(kg)11.9
有効高さ(mm)600
内容量1個注文コード12999220品番FLC-0650-600
参考基準価格(税別)¥91,400販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
横幅(外形)520mmのスリムな19インチキャビネットラックです。
構成部品の大部分にアルミを使用しており、軽量です。
縦方向有効内寸は300~800mmを用意しています。(6U~18U、もしくは6J~16Jの高さ)
重量機器を支えるためのサポートアングルが取り付けできます。
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
横幅(外形)520mmのスリムな、小型アルミ製19インチラック