曜日別特売
304STF5K20A ねじ込みフランジ イノック 13002144

304STF5K20A ねじ込みフランジ イノック 13002144
304STF5K20A ねじ込みフランジ イノック 13002144

ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び径(A)20呼び圧力5K注文コード13002144品番304STF5K20A
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)85ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4呼び圧力5K仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ厚さ(mm)10全長(mm)15質量(kg)0.39種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220取付ボルトの呼びM10外径D(Φmm)85寸法r(mm)すみ肉の半径:4外径(Φmm)85寸法(Φmm)【ハブ】小径側a:33、大径側b:36寸法T(mm)15厚さt(mm)10ボルト数4(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ハブ外径(Φmm)33×36(小径側×大径側)ボルト穴径h(Φmm)12ねじの呼びRc3/4RoHS指令(10物質対応)対応スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする