曜日別特売
304STF5K32A ねじ込みフランジ イノック 13002160

304STF5K32A ねじ込みフランジ イノック 13002160
304STF5K32A ねじ込みフランジ イノック 13002160

ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚呼び径(A)32呼び圧力5K注文コード13002160品番304STF5K32A
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4外径(mm)115ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4呼び圧力5K仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ厚さ(mm)12全長(mm)19質量(kg)0.85種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220取付ボルトの呼びM12外径D(Φmm)115寸法r(mm)すみ肉の半径:4外径(Φmm)115寸法(Φmm)【ハブ】小径側a:50、大径側b:53寸法T(mm)19厚さt(mm)12ボルト数4(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ハブ外径(Φmm)50×53(小径側×大径側)ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びRc1 1/4RoHS指令(10物質対応)対応スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする