VENTION
メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター / ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13006220
品番
AC-2731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター
インターフェース
スタンダードHDMIメス/ VGAオス / Micro USB電源インターフェース / 3.5mmオーディオインターフェース
プラグ
ニッケルメッキ
解像度
1080P 60Hz
伝送方法
VGA入力、HDMI出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
MS9282
材質(シェル)
ABS
注意
※VGA to HDMI一方通行のみです。