曜日別特売
BA-5671 光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ VENTION 13006640

BA-5671 光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ VENTION 13006640
BA-5671 光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ VENTION 13006640
BA-5671 光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ VENTION 13006640
BA-5671 光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ VENTION 13006640
BA-5671 光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ VENTION 13006640

光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1本注文コード13006640品番BA-5671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ホームシアター用に設計、テレビをスピーカーとアンプに接続、自宅が映画館に

材質コンダクター:PMMA直径(Φmm)コンダクター:1/1.0±0.05(光ファイバー)ケーブル長(m)1.5インターフェースオプティカル(S/PDIF)オスプラグ金メッキ使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC+コットン組紐材質(シェル)アルミニウム合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする