VENTION
USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ケーブル長(m)
3
0.5
1
1.5
2
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006798
品番
CO-7415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
2
コネクタ形状
USB3.0オスーオス
AWG
24+28
プラグ
ニッケルメッキ
材質(シールド)
アルミホイル+メタル編組+GND
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
5
材質(ジャケット)
PVC
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
PVC