1QP-VCGT160404-NS DX160 チップ 1QP-VCGT-NS タンガロイ 13007070

代表画像

1QP-VCGT160404-NS DX160 チップ 1QP-VCGT-NS タンガロイ 13007070
1QP-VCGT160404-NS DX160 チップ 1QP-VCGT-NS タンガロイ 13007070

チップ 1QP-VCGT-NS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13007070品番1QP-VCGT160404-NS DX160
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
S4.76D14.4LE3寸法Re(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法AP(mm)2(max)、0.1(min)寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2(max)、0.05(min)寸法CEDC(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする