曜日別特売
CO-6308 USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTION 13007148

CO-6308 USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTION 13007148
CO-6308 USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTION 13007148
CO-6308 USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTION 13007148

USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル

(1件のレビュー)
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード13007148品番CO-6308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブル
USB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル

ケーブル長(m)3材質コンダクター:錫メッキ銅ブラック定格電流(A)3コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オスAWG22+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル + アース線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス
注意
※両方向変換可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 家での充電

充電しながらスマホを使用するには丁度良い長さでした。
寝ながらのながらスマホにも丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする