VENTION
1ポートUSB-Cウォールチャージャー(20W)US-プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13007157
品番
FA-8555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
USB-C1個口、ACアダプター
PD20W高速充電対応
色
ブラック
出力(W)
最大20
ポート数
1
出力
電源:5V-3A/9A-2.22A/12V-1.67A
インターフェース
USB-C
入力電源
100-240V~50/60Hz 600mA
プロトコル
PPS/PD3.0/QC4.0/AFC/FCP/BC1.2/Apple 2.4A
RoHS指令(10物質対応)
対応