K-70 K型角型容器 スイコー 13007605

メイン画像

K型角型容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)70
内容量1台注文コード13007605品番K-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。

トラスコ品番808-1295材質ポリエチレン(PE)オレンジ使用温度範囲(℃)-20~40容量(L)70外寸法・幅(mm)680外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)490内寸法(間口×奥行)(mm)上部:610×420
関連資料:(0.02MB)
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする