曜日別特売
KG-1000-C 活魚タンク スイコー 13007718

メイン画像

KG-1000-C 活魚タンク スイコー 13007718
KG-1000-C 活魚タンク スイコー 13007718
KG-1000-C 活魚タンク スイコー 13007718

活魚タンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
本体:青、フタ:透明
トラスコ品番244-9405
内容量1台注文コード13007718品番KG-1000-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。
魚の輸送に最適な専用タンクです。
腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。
スリースバルブを標準装備しています。

用途魚の輸送に。仕様50Aスリースバルブ付トラスコ品番244-9405材質本体:ポリエチレン、フタ:ポリカーボネイト本体:青、フタ:透明高さ(mm)800奥行(mm)1400間口(mm)1400
関連資料:(0.04MB)
注意
※寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする