曜日別特売
SLT-2000 BK+sv40A スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付 スイコー 13008418

代表画像

スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)2000
内容量1台注文コード13008418品番SLT-2000 BK+sv40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ローリータンクのスタンダードモデルです。

用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ40A付トラスコ品番314-9547材質ポリエチレン高さ(mm)1200奥行(mm)1550容量(L)2000間口(mm)1550排水口内径40A注水口内径(mm)380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする