曜日別特売
NO.4100α P-カットテープ NO.4100α 無包装タイプ 寺岡製作所 13009528

P-カットテープ NO.4100α 無包装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
透明
内容量1箱(30巻)注文コード13009528品番NO.4100α
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

無包装タイプのため、パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません! 作業性もアップし環境にもやさしい! 基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。テープの流れ(縦)方向もカットできます。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。

用途鉄骨、塗装面の養生用途に透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13基材ポリエチレンクロス粘着力3.36N/10mm幅(mm)50容量30巻長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
注意
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※長時間貼ったままにしないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。
※糊残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼るものによっては、汚染・損傷することがありますので、使用前に確認してからご使用ください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする