曜日別特売
300B K-おんわイエロー バイオデリカ キープ リスパック 13012800

バイオデリカ キープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×32袋)注文コード13012800品番300B K-おんわイエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,190
販売価格(税別)
22,900

ラベルが貼りやすく、液漏れしにくいお惣菜容器。暖かさと旨味を演出するイエロー柄。本体のみ、蓋は別売りです。

材質バイオPPF寸法(mm)180×108×21イエロー電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする