曜日別特売
A569 ブレード付プッシャー 組立式 sita(サイタ) 13014201

A569 ブレード付プッシャー 組立式 sita(サイタ) 13014201
A569 ブレード付プッシャー 組立式 sita(サイタ) 13014201
A569 ブレード付プッシャー 組立式 sita(サイタ) 13014201
A569 ブレード付プッシャー 組立式 sita(サイタ) 13014201

ブレード付プッシャー 組立式

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード13014201品番A569
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ブレード付で圧雪も砕きやすい!
押して雪を除雪!

材質柄:木、頭部:PP、ブレード:鉄全長(mm)1370質量(g)1540頭部長(mm)320肩幅(mm)470
注意
※出荷時すくい部分と柄は外れた状態になっております。
※ご使用の際は組み立てをお願いします。
※一度取り付けると外すことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする