trad
ミニプラスチックニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13014368
品番
NO.5
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
手が疲れにくい二重成形グリップ
工具・ホビーの細かい作業に最適
材質
高炭素鋼S45C
質量(g)
90
硬度
【刃先】HRC52~58
呼び寸法(mm)
130