TCT-630 6pcs.トルクスねじ用ビットセット trad 13014395

TCT-630 6pcs.トルクスねじ用ビットセット trad 13014395
TCT-630 6pcs.トルクスねじ用ビットセット trad 13014395
TCT-630 6pcs.トルクスねじ用ビットセット trad 13014395
TCT-630 6pcs.トルクスねじ用ビットセット trad 13014395

6pcs.トルクスねじ用ビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13014395品番TCT-630
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

色とサイズ表示で見分けが簡単
便利なビットホルダー付

セット内容トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H材質ビット:S2材、ホルダー:PP軸径(Φmm)六角:6.35ビット全長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする