TPC-650 TRAD パイプカッター trad 13014508

TPC-650 TRAD パイプカッター trad 13014508
TPC-650 TRAD パイプカッター trad 13014508
TPC-650 TRAD パイプカッター trad 13014508
TPC-650 TRAD パイプカッター trad 13014508
TPC-650 TRAD パイプカッター trad 13014508
TPC-650 TRAD パイプカッター trad 13014508
TPC-650 TRAD パイプカッター trad 13014508

TRAD パイプカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
切断能力(Φmm)6~50
内容量1個注文コード13014508品番TPC-650
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!
面取りリーマー付

材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)175質量(g)370タイプクイックアジャスター付肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)6~50
注意
※但し薄肉ステンレス鋼管、鋼管は肉厚1.2mm以下。
※薄肉ステンレス鋼管、鋼管の使用頻度が高い場合は、ステンレス用刃のご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする