CUSTOM KOBO
ナイロンバネクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
全長(mm)
85
85
115
175
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13015129
品番
14-701
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
軽くて耐久性抜群
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質
ナイロン
全長(mm)
85
質量(g)
30
最大口開き(mm)
約30
アゴの深さ(mm)
30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表