泉精器製作所
手動片手式圧着工具裸端子用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
13026810
品番
MINI-12
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途
裸圧着端子・スリーブの圧着に。
トラスコ品番
152-7185
材質
スチール
全長(mm)
185
圧着範囲(mm
2
)
裸端子用:1.25、2.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表